Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 200V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 注文コード81418507 品番GI752-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大連続 順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.25V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 2.5μs
直径 = 9.1mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする