Vishay 汎用 整流ダイオード, 16A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81418690 品番FES16JT-E3/45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 16A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 超高速整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 50ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A
超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする