実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = DO-219AD 最大連続 順方向電流 = 1A ピーク逆繰返し電圧 = 20V ダイオード構成 = シングル 整流タイプ = ショットキー整流器 ダイオードタイプ = ショットキー ピン数 = 2 最大順方向降下電圧 = 500mV 1チップ当たりのエレメント数 = 1 ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A