SS32-E3/57T Vishay 整流ダイオード, 3A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAY 81419356

Vishay 整流ダイオード, 3A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(850個)注文コード81419356品番SS32-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 20V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする