曜日別特売
SL43-E3/57T Vishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAY 81419469

Vishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(850個)注文コード81419469品番SL43-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大連続 順方向電流 = 8A
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする