Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81419600 品番1N4936-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AL
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 高速スイッチング整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 200ns
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
Vishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする