Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81419627 品番LL43-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-80
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 450mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク逆回復時間 = 5ns
直径 = 1.6mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
汎用用途に最適 これらのダイオードでは、非常に低いターンオン電圧と高速スイッチングが特長 静電気放電などの過剰な電圧に対して、PNジャンクションガードリングで保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする