Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC2510W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード81419864 品番VS-GBPC2510W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC-W
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 28.8mm
高さ = 7.62mm
UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC25xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする