SB350-E3/54 Vishay 整流ダイオード, 3A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 680mV VISHAY 81419959

Vishay 整流ダイオード, 3A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 680mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1400個)注文コード81419959品番SB350-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 680mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
直径 = 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A
高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする