実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ファストリカバリー
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100〜600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード