PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード81420826 品番0460-010-20141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

タイプ = ピン
シリーズ = DEUTSCH
オス/メス = オス
表面処理:コンタクト = ニッケル
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4〜22 AWG (25〜0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする