画像準備中

Vishay 整流ダイオード, 3A, 50V 表面実装, 2-Pin SMP ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81421429 品番SS3P5-M3/84A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMP
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 45A
高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする