DF06S-E3/77 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF06S-E3/77 VISHAY 81421806

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF06S-E3/77

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1500個)注文コード81421806品番DF06S-E3/77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ピーク平均順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DF-S
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 8.51mm
高さ = 3.3mm
ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする