Vishay 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.5A, 10.92 x 10.3 x 4mm, IHLP4040DZER101M11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81422479 品番IHLP4040DZER101M11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 2.5A
パッケージ/ケース = 4040
長さ = 10.92mm
奥行き = 10.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 10.92 x 10.3 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 270mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 1MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP4040DZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする