Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:56 mm 1594AWBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81422890 品番1594AWBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質 = ABS樹脂
奥行き = 56 mm
高さ = 28 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 56 x 56 x 28mm
IP保護等級 = IP65
フランジ = なし
シリーズ = 1594
Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 56 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする