DC電源コネクタタイプ DCソケット
内径 2.0mm
接続方向 ストレート
定格電圧 12.0 V
長さ 20.8mm
実装タイプ パネルマウント
表面処理:コンタクト 銀
コンタクト材質 銅合金
シリーズ L7
Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm