Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:187.5 mm 1590DFL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423136 品番1590DFL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 187.5 mm
高さ = 52 mm
幅 = 119.5 mm
外形寸法 = 187.5 x 119.5 x 52mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 540g
RALコード = RAL 9006

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする