画像準備中

Hammond, ABS樹脂, 高さ:47.8 mm, 奥行き:152.4 mm 1591XXDSFLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423459 品番1591XXDSFLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質 = ABS樹脂
奥行き = 152.4 mm
高さ = 47.8 mm
幅 = 82.4 mm
外形寸法 = 152.43 x 82.43 x 47.75mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
重量 = 118g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする