Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423468 品番1591HSBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質 ABS樹脂
奥行き 165 mm
高さ 25 mm
幅 71 mm
外形寸法 165 71 25mm
範囲 1591
色 Black
蓋色 黒
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1591
ノックアウトの数 0
重量 88g
防爆 なし
UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、その他のすべてのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. 汎用ABSエンクロージャHammond1591シリーズ. Hammond 1591シリーズは、電子回路用の汎用エンクロージャです。プリント回路基板の取り付けに最適です。エンクロージャは、難燃性ABSプラスチック製で、IP等級IP54に適合するように設計されています。. 特長と利点:. 基板の取り付けに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mm (0.062インチ)のPCカードに対応 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 ふたは0.5インチのプラスねじ4本で固定。ねじはエンクロージャと一致するように黒色
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする