1590LLB Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:25 mm, 奥行き:51 mm 1590LLB HAMMOND 81423538

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:25 mm, 奥行き:51 mm 1590LLB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423538品番1590LLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 51 mm
高さ = 25 mm
幅 = 51 mm
外形寸法 = 51 x 51 x 25mm
範囲 = 1590
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 51 x 51 x 25 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする