Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591ATCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423574 品番1591ATCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 99 mm
高さ = 20 mm
幅 = 51 mm
外形寸法 = 99 x 51 x 20mm
範囲 = 1591
色 = クリア
蓋色 = クリア
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
重量 = 50g
Hammond 1591 シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの LID は、 M3 x 10 mm の小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されます。非常にクリアなタイプは、ほぼ完全に透明です。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 IP54 に適合した設計です 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする