Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.5mm L712RA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423644 品番L712RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

DC電源コネクタタイプ DCソケット
内径 2.5mm
接続方向 ライトアングル
定格電圧 12.0 V
長さ 23.3mm
実装タイプ パネルマウント
表面処理:コンタクト 銀
コンタクト材質 銅合金
シリーズ RA
Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする