Hammond ベルトクリップ ベルトクリップ ポリアミド 黒, 10mm x 29mm x 48mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423940 品番1599CLIP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

タイプ = ベルトクリップ
長さ = 29mm
併用可能製品 = 1599ハンドヘルドケース
奥行 = 48mm
材質 = ポリアミド
寸法 = 28.82 x 47.93 x 10mm
高さ = 10mm
色 = Black
ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする