Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:221 mm 1591XXLSBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424028 品番1591XXLSBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

材質 = ABS樹脂
奥行き = 221 mm
高さ = 36 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 86 x 56 x 36mm
範囲 = 1591
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする