Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BSGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424037 品番1591BSGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

材質 = ABS樹脂
奥行き = 112 mm
高さ = 31 mm
幅 = 62 mm
外形寸法 = 112 x 62 x 31mm
範囲 = 1591
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする