ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, W2G110-AK43-31

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424186 品番W2G110-AK43-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電源電圧 = 24 V dc
高さ = 119mm
幅 = 119mm
奥行 = 38mm
寸法 = 119 x 119 x 38mm
騒音レベル = 70dB
ファン回転速度 = 4400rpm
カーブの方向 = 後方向
ベアリングタイプ = ボール
ebm-papst DC 軸流ファンebm-papst DC 軸流ファンは、ハイテクの冷却ソリューションです。サイズは119mm x 119mm x 38mm、定格電圧は24 V dc です。ファン回転速度は4400rpm です。長寿命のボールベアリグを使用、長期にわたって無故障を保証します。ebm-papst DCファンは軸を任意の方向に向けて取り付けることができる柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションです。このファンの定格電力は 15 W です。特長全金属構造 任意の位置に取り付ける正方形又は円形ファン 換気と送風用の反転取付が可能 極性保護とロックされたモータ保護 風量3.9m 3 /h用途ケータリング 家庭電気製品 エンクロージャー ファン、モータ、ポンプなど 暖房と換気用 工業用駆動装置 計器 照明 機械・産業用 医療用 電源用 印刷用 通信用 UVシステム IP20 保護等級認証UL 認証 CSA VDE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする