画像準備中

Hammond アルミケース 61 x 180 x 124mm アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424527 品番1402BV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

材質 = アルミニウム
奥行き = 61 mm
幅 = 180 mm
高さ = 124 ミリ
外形寸法 = 61 x 180 x 124mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする