Hammond, アルミニウム, 高さ:51 mm, 奥行き:222 mm 1550GBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424737 品番1550GBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 222 mm
高さ = 51 mm
幅 = 146 mm
外形寸法 = 222 x 146 x 51mm
範囲 = 1550
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1550
重量 = 600g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする