画像準備中

Hammond, アルミニウム, 高さ:51 mm, 奥行き:153 mm 1590P1F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424755 品番1590P1F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 153 mm
高さ = 51 mm
幅 = 84 mm
外形寸法 = 153 x 153 x 51mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする