画像準備中

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:52 mm, 奥行き:75 mm 1590Z100BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424780 品番1590Z100BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 75 mm
高さ = 52 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 75 x 80 x 52mm
IP保護等級 = IP68
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シリーズ = 1590Z

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする