Littelfuse サイリスタ, SCR, 16A, 800V, 2N6509G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424798 品番2N6509G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

定格平均オン電流 = 16A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧 = 800V
サージ電流レーティング = 250A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 30mA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V
最大保持電流 = 40mA
ピン数 = 3
寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V
位相制御サイリスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする