Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424956 品番1455P1601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 31 mm
幅 = 125 mm
外形寸法 = 160 x 125 x 31mm
IP保護等級 = IP54
色 = 銀
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
ノックアウトの数 = 0
重量 = 340g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする