Hammond, アルミニウム, 高さ:82 mm, 奥行き:188 mm 1590E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424965 品番1590E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 188 mm
高さ = 82 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 188 x 120 x 82mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9006

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする