曜日別特売
HFJ11-2450E-L11RL Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, HFJ11-2450E-L11RL HALO ELECTRONICS 81425209

Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, HFJ11-2450E-L11RL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81425209品番HFJ11-2450E-L11RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オス/メス = メス
ポート数 = 1
方向 = ライトアングル
長さ = 15.88mm
深さ = 21.59mm
シリーズ = FastJack
PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする