材質 = ABS樹脂
奥行き = 60 mm
高さ = 20 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 60 x 35 x 20mm
範囲 = 1551
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 23g
防爆 = なし
Hammond 1551HRBK エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551HRBK はラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色