材質 難燃性ABS
奥行き 85 mm
高さ 35 mm
幅 56 mm
外形寸法 85 56 35mm
範囲 1591
色 グレー
蓋色 グレー
フランジ あり
シールド なし
シリーズ 1591
ノックアウトの数 0
重量 66g
防爆 なし
UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加)
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4