1591BGY Hammond, 難燃性ABS, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BGY HAMMOND 81425936

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81425936品番1591BGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

材質 難燃性ABS
奥行き 112 mm
高さ 31 mm
幅 62 mm
外形寸法 112 62 31mm
範囲 1591
色 グレー
蓋色 グレー
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1591
ノックアウトの数 0
重量 71g
防爆 なし
? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする