Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 600V, C106M1G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426040 品番C106M1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

定格平均オン電流 = 2.55A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-225
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 20A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 0.2mA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
最大保持電流 = 3mA
ピン数 = 3
寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm
動作温度 Max = +110 ℃V
位相制御サイリスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする