Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426128 品番60.12.9.024.0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 10A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 32.5mm
コイル抵抗 = 445Ω
コイル電力 = 1.3W
シリーズ = 60 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする