Hammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426180 品番1590N1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 121.1 mm
高さ = 40 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 121.1 x 66 x 40mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする