Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426207 品番1455K1202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質 = アルミニウム
奥行き = 120 mm
高さ = 43 mm
幅 = 78 mm
外形寸法 = 120 x 78 x 43mm
範囲 = 1455
色 = クリア
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
重量 = 183g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする