材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 113 mm
高さ = 31 mm
幅 = 60 mm
外形寸法 = 113 x 60 x 31mm
範囲 = 1590
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジベースエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています