Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426295 品番1455L2202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質 = 押出アルミニウム
奥行き = 220mm
高さ = 31 mm
幅 = 103 mm
外形寸法 = 220 x 103 x 31mm
範囲 = 1455
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする