ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 38mm, 7114N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426390 品番7114N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DC
消費電力 = 12W
電流 Max = 500mA
風量 = 308m3/h
騒音レベル = 53dB
ファン回転速度 = 2850rpm
ベアリングタイプ = ボール
VDE、UL、CSA. DC軸流ファン150 O x 38 mm. ebm.papst製の7100シリーズのファンです。. 電子スイッチングモータ及び外部ローター 極性反転、過負荷、又はローター焼き付きに対する電子保護機能を内蔵 アルミ製ハウジング及びインペラ、ハウジングにはM4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを装備 単一ストランド(AWG 22、TR 64、めっき処理なし / スズめっき)による接続 吸気ストラット: 回転方向はロータ側から見て反時計方向 質量: 620 g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする