Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427029 品番1590P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 153 mm
高さ = 50.4 mm
幅 = 83.1 mm
外形寸法 = 153 x 83.1 x 50.4mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 336g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする