Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427108 品番1590BSBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 112 mm
高さ = 60 mm
幅 = 42 mm
外形寸法 = 112 x 60 x 42mm
範囲 = 1590
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする