Hammond, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:125 mm 1590WKFBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427196 品番1590WKFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 125 mm
高さ = 81 mm
幅 = 125 mm
外形寸法 = 81 x 125 x 125mm
範囲 = 防水
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
フランジベース付きの Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする