Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BOR

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427415 品番1590BOR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 112 mm
高さ = 31 mm
幅 = 60.5 mm
外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm
範囲 = 1590
色 = オレンジ
蓋色 = オレンジ
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 144g
RALコード = RAL 2009

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする