DC電源コネクタタイプ DCプラグ
定格電流 5.0A
外径 5.5mm
長さ 45.7mm
実装タイプ ケーブルマウント
表面処理:コンタクト 錫
コンタクト材質 真鍮
シリーズ 761
Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B