Hammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427799 品番1457K1202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質 = アルミニウム
高さ = 46.9 mm
幅 = 86.8 mm
外形寸法 = 46.92 x 86.83 x 151mm
範囲 = 1457
色 = 銀陽極酸化
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1457
重量 = 233g
防爆 = なし
Hammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする